Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka sa upuštenom glavom i nareckanim vratom celik plavo cincan
ZAK-NAV-UP.GL(A2K)(1,5-4,0)6,9X13,5-M5
Art.Nr. 0948 32005
|
Sve varijante artikla
Cinkovano čelik, plavo pasivizirano
Bez kroma (VI): u skladu sa EU direktivom o vozilima na kraju životnog vijeka
Prednosti rebraste osovine:
Napomena
Navedene vrijednosti izvlačenja su okvirne vrijednosti, a informacije se mogu razlikovati ovisno o radnom komadu, toleranciji bušenog otvora i hrapavosti površine.
|
Materijal |
Čelik |
|
Površina |
Pocinčana |
|
Nazivni prečnik (D) |
M5 |
|
Dužina (l1) |
13.5 mm |
|
Prečnik glave (d1) |
9.5 mm |
|
Vanjski prečnik (d2) |
6.9 mm |
|
Visina glave (k1) |
1.5 mm |
|
Min./max. područje stezanja (s1) |
1.5-4.0 mm |
|
Prečnik izbušene rupe |
7 mm |
|
Opis vrata |
sa nareckanim vratom |
|
Zatezno opterećenje loma |
10780 N |
|
Posmično opterećenje loma |
2320 N |
|
Max. moment zatezanja |
5 Nm |
|
Tip glave |
Countersunk head |