Set ključeva vilasto-okastih sa račvom-Set 4.4.1 8-dijelni , Carbon

Set ključeva vilasto-okastih sa račvom-Set 4.4.1 8-dijelni , Carbon

Set ključeva vilasto-okastih sa račvom-Set 4.4.1 8-dijelni
KLJUČ-VIL-OK-RAČV-SET-MULTI-8DJL

Art.Nr. 0965 905406  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Vilasto-okasti ključ vel. 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18 i 19 mm
Broj dijelova u setu 8 kom
Veličina umetka (pjene) 4.4.1
Dimenzije (Š x V x D) 231 x 38 x 335 mm
Dekor Karbonski izgled