Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Nasadni kljucevi 1/4 Cola Asortiman
KLJUČ-NASAD-SORT-1/4COL-ČEGRT-KUGGL-27DJ
Art.Nr. 0965 01427
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4" sa kuglastom čegrtaljkom, 27 dijelova u metalnom koferu. Multifunkcionalna kuglasta čegrtaljka sa varijabilnom drškom i sa najčešće korištenim nasadnim ključevima u jednom kompaktnom sortimentu.
3 u 1!| Sadržaj isporuke: | |
|---|---|
| Čegrtaljka sa kuglom | 145 mm |
| 9 nasadnih ključeva: 1x 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 22 mm |
| 14 nasadnih bit-ključeva: PH 1; PH 2; PH 3 | 25 mm |
| Unutrašnji 6-ug.: 4; 5; 6 | 25 mm |
| TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 | 25 mm |
| Prorez: 1,0 x 5,5 | 25 mm |
| Produžeci | 50; 150 mm |
| Kardanski zglob | 33 mm |
| Pjenasti uložak | 215 x 105 x 30 mm |
| Metalna kutija, veličina 1 | 220 x 110 x 35 mm |