Kutije sa krilima, beton

Kutije sa krilima, beton

Kutije sa krilima, beton
GERVERBDO-BET-FLG-EN20/25/32-H90MM-D60MM

Art.Nr. 0975 040101  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Za direktno pričvršćivanje na armaturu i optimalnu montažu sa suprotnog zida oplatne konstrukcije – štedi vrijeme i troškove.

Karakteristike:
  • Jednostavna i brza instalacija na suprotnu oplatu bez potpore i nosača
  • Može se koristiti na obje strane: za betoniranje s pokrivenošću od 40–60 mm, za obrnutu ugradnju 20–40 mm
  • SCS tehnologija spajanja - moguće višestruke kombinacije
  • Poseban dizajn pruža približno 70% više prostora za pričvršćivanje
  • Univerzalno primjenjivo – kao priključna kutija za uređaje i elektroničke instalacije
Širina x visina 300 x 900 mm
Prečnik 60 mm
Prikladno za cijevi (EN) EN 20, EN 25, EN 32
Otporno na gorenje 650 °C
Boja siva
Materijal PP - Polipropilen
Bez halogena Da