Radne hlace Engine , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine                                                                                  , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine
HLACE-RAD-ENGINE-M-N.PLAVE-VEL.S

Art.Nr. 1TEX 020311  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Funkcionalne, robusne i lagane radne hlače izrađene od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu.

Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit

Može se prati na: 40°C max

U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač i dugme
  • Pojas s elestičnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • Dvostruki šavovi na preponama i unutrašnjoj strani nogavice
  • 2 klasična nakošena otvorena bočna džepa
  • 1 uski našiveni bočni džep s desne strane za drveni metar i sl.
  • 1 stražnji džep s desne strane s preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Rubna ojačanja šavova na džepovima i preklopu patentnog zatvarača štepom u flurescentnoj zelenoj boji
Materijal 100 % Tvil (Keper) pamuk
Plošna težina tkanine po m2 260 g
Može se prati na  400C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušnici
Peglanje na 1500C max
Ne čistiti hemijski