Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca Speed za plocice
PLOČA-REZDIJ-KERPL-RP22,23-D115X1,4MM
Art.Nr. 5526 830116
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dijamantna rezna ploča Speed za keramičke pločice i slične materijale, do ca. 20 mm debljine, sa zatvorenim rubom za brzo i čisto rezanje sa kutnim brusilicama. Ploča je generalno pogodna za keramičare, sanitarne radove i klesare.
| Vanjski promjer-Ø | 115 mm |
| Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm |
| Visina segmenata | 10 mm |
| Debljina segmenata | 1,2 mm |
| Spoj segmenata | sinteriran |
| Max. broj obrtaja | 13300 min⁻¹ |
| Max. obodna brzina | 80 m/s |