Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca Speed Omni-Cut WS
PLOCA-REZDIJ-SPEED-OMNICUT-RP22,23-D230MM
Art.Nr. 5526 860230
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Izrazito višenamjenska i ekstremno brza dijamantna rezna ploča Speed Omni-Cut za upotrebu sa kutnim brusilicama, namjenjena za sve djelatnosti u građevinarstvu. Specijalno namjenjena za upotrebu u raznovrsnim materijalima. Optimalno prikladna za spasilačk
Vanjski promjer-Ø | 230 mm |
Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm |
Visina segmenata | 6 mm |
Debljina segmenata | 2,8 mm |
Broj segmenata | 16 |
Spoj segmenata | BSL |
Max. broj obrtaja | 6600 min⁻¹ |
Max. obodna brzina | 80 m/s |