Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dijamantna rezna ploca Speed Omni-Cut HS/FS
PLOČA-REZDIJAM-SPEED-OMNICUT-RUP20-D300MM
Art.Nr. 5526 860300
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Izrazito višenamjenska i ekstremno brza dijamantna rezna ploča Speed Omni-Cut za upotrebu sa mašinama za ručno rezanje i prosijecanje, namjenjena za sve djelatnosti u građevinarstvu. Specijalno namjenjena za upotrebu u raznovrsnim materijalima. Optimalno
| Vanjski promjer-Ø | 300 mm |
| Unutrašnji otvor-Ø | 20 mm |
| Visina segmenata | 6 mm |
| Debljina segmenata | 3,1 mm |
| Broj segmenata | 20 |
| Spoj segmenata | BSL |
| Max. broj obrtaja | 6400 min⁻¹ |
| Max. obodna brzina | 100 m/s |