Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT, 18V/5Ah

Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT, 18V/5Ah

Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT, 18V/5Ah

Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
AKUMULATOR-18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT

Art.Nr. 5703 550000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Najsnažniji akumulator u obitelji M-CUBE koji se brzo puni i odlikuje dugotrajnošću. Kompaktan, snažan i izdržljiv Li-ion akumulator od 18 V idealan je za profesionalnu i univerzalnu upotrebu.

  • Optimizirano kućište i novi raspored ćelija akumulatora M-CUBE W-CONNECT omogućuju optimalnu disipaciju toplote, što garantuje dug radni vijek i optimalno korištenje energije u aplikacijama visokih performansi
  • Ovaj napredni dizajn nadopunjen je upotrebom modernih, snažnih i robusnih litij-ionskih ćelija za bolji rad
  • Integrisani, stabilni ćelijski okvir okružuje ćelije i osigurava čvrsto prianjanje i optimalnu disipaciju toplote, štiteći tako akumulator od pregrijavanja i udara
  • Robusno kućište s mekanim komponentama štiti akumulator od oštećenja u slučaju pada i smanjuje rizik od grebanja osjetljivih površina
  • Poboljšano rukovanje: optimizirani element za zaključavanje olakšava umetanje ili vađenje akumulatora iz električnog alata
  • Poboljšana jednostavnost korištenja i učinkovitija upotreba akumulatora zahvaljujući jasnom indikatoru nivoa napunjenostiAkumulator M-CUBE W-CONNECT od 18 V kompatibilan je sa svim akumulatorskim alatima M-CUBE 18 V

W-CONNECT-kompatibilan
Akumulator M-CUBE W-CONNECT ima priključak za Bluetooth® modul koji će u budućnosti povezati uređaje radi lakšeg upravljanja resursima.
Nazivni napon 18 V
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Masa akumulatora 736 g
Odgovarajući punjač ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST