Elektricna vibraciona brusilica ESS 115-2

Elektricna vibraciona brusilica ESS 115-2

Elektricna vibraciona brusilica ESS 115-2
BRUSILICA-VIBRACIONA-EL-ESS115-2-MASTER

Art.Nr. 5707 7000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]

Električna vibraciona brusilica ESS 115-2 je priručna vibraciona brusilica sa univerzalnim steznim sistemom za osiguranje čičak (Velcro) abrazivnog papira dimenzija 230x115 mm i sa 10 rupa. Takođe za stezanje abrazivnog papira bez sistema za lijepljenje.

Prednosti:
  • Odlična brusna slika (model kretanja abrazivnog zrna po površini radnog komada)
    • Male vibracije i izdržljiv oscilatorni sistem.
    • Postiže perfektne rezultate brušenja skoro bez brusnih brazdi.
  • Robusni stezni sistem za prilagodljivu primjenu
    • Univerzalni stezni sistem dozvoljava pričvršćivanje brusnih papira sa i bez čička.
    • Mogu se koristiti abrazivi debljine do 10 mm.
  • Integrisano usisavanje prašine
    • Kaseta za skupljanje prašine sa mogućnošću lakog pražnjenja.
    • Samo-usisni i perivi poliesterski filter.
  • 3-godišnja garancija
    • Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine biće besplatno otklonjene.
Primjena:
Brušenje drveta, gipsa, plastike, ne-željeznih metala, čelične oplate itd.
Napon230V/50 Hz
Klasa zaštiteII
Brzina oscilovanja bez opterećenja8.400-22.000 min⁻¹
Brzina oscilovanja pod opterećenjem17.000 min⁻¹
Potrošnja snage350 W
Izlazna snaga180 W
Čičak brusni papir, 10 rupa230 x 115 mm
Oscilatorni krug2,2 mm
Priključni kabal4 m
Dužina x širina372 x 114 mm
Težinacca. 2,7 mm