Odvijac ravni sa okruglim tijelom, Red Line , 1,0x5,5mm

Odvijac ravni sa okruglim tijelom, Red Line                                                         , 1,0x5,5mm

Odvijac ravni sa okruglim tijelom, Red Line , 1,0x5,5mm

Odvijac ravni sa okruglim tijelom, Red Line
ODVIJAČ-ŠLIC-1X5,5X125

Art.Nr. 5751 231055  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
RED LINE odvijač sa ravnim prihvatom

Brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Više od samo okrugle drške
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Vrh izrađen prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
Za poboljšano rukovanje
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na ručki
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 1 x 5,5 mm
Dužina oštrice (A) 125 mm
Dužina ručke (B) 100 mm
Širina ručke (C) 31 mm