Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Gleter INOX sa 2K ruckom
GLETERICA-NEHRĐČ(2K-DRŠ)L280-Š130-DEB0,7
Art.Nr. 5771 011001
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Gleterica od nehrđajućeg čelika sa dvokomponentnom drškom.
Karakteristike:| Dimenzije lista | 280 mm x 130 mm x 0,7 mm |
| Materijal | Nehrđajući čelik |