Rucka AL 100 , bijela

Rucka AL 100                                                                                        , bijela

Rucka AL 100 , bijela

Rucka AL 100
RUČKA-PROZOR-AL100-90-R9016-BIJEL-38-10

Art.Nr. 8687 71402W  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom
Karakteristike :
  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
    • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka





Materijal Aluminij
Boja Bijela ( RAL 9016 )
Dužina trna (A) 38 mm
Greben Ø (B) 10 mm