Pištolj za lakiranje SATAjet 4000 B HVLP, 1,3MM

Pištolj za lakiranje SATAjet 4000 B HVLP, 1,3MM

Pištolj za lakiranje SATAjet 4000 B HVLP, 1,3MM

Hahn Kolb
PIŠTOLJ-LAKIRANJE-SATAJJET4000-B-HVLP-1,3MM

Art.Nr. 9HUK 75240006  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

SATAjet 4000 B HVLP ekstra štedljivi lakirerski pištolj za nanošenje boje, velike snage i sa smanjenim rasprašivanjem nove generacije u HVLP tehnici redukovanog pritiska.

  • Prvoklasni rezultati rada sa maksimalnim koeficijentom prijenosa materijala i maksimalnom brzinom rada
  • Usaglašen sa VOC-om, koeficijent prijenosa materijala > 65%
  • Ergonomski oblikovan - kompletno opremljen kontinuiranom regulacijom širine i oblika mlaza, regulacijom količine materijala i integrisanim finim podešavanjem komprimiranog zraka (opcionalno dostupna verzija sa integrisanim digitalnim uređajem za mjerenje pritiska zraka)
  • SATA QCC sistem brzoizmjenjivih posuda, kompatibilan sa SATA RPS - sistemom čaša za jednokratnu upotrebu
Sadržaj isporuke:
Mlaznica 1,3; 0,6 l QCC – plastični protočni sud i obrtni zglob
Širina mlaznica1,3 mm
Radni pritisak2,0 bar
Potrebna količina vazduha430 l/min
Priklj. za zrak pomoću vanj.nav.