Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20 , F20

Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20                                                        , F20

Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20 , F20

Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20
POD.-PREKL-KINV-F20-650-699MM-6,7-16,9KG

Art.Nr. F152 145243  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1] [2]
Kataloška stranica [1]

Kinvaro F-20 podizno preklopni okov

  • Savršen dizajn za kuhinjski, dnevni i kancelarijski namještaj
  • Sigurno drži krilo otvoreno u bilo kojem položaju
  • Moguća je montaža dodatnih elemenata iznad
  • Bez potrebe za održavanjem
  • Pogodno za različite materijale i težine krila, npr. drvo, MDF, staklo sa širokim aluminijskim ili drvenim okvirima.
  • Jednostavno otvaranje i zatvaranje teških fronti zahvaljujući podršci opružne sile
  • Mogućnost podešavanja otvaranja do 90°
  • Unaprijed predmontirani euro vijci za pričvršćivanje
Opseg preklopa:
  • Širina: 400–1200 mm
  • Visina: 520–900 mm
Pogodno za min./maks. visinu korpusa 650-699 mm
Tip 5
Izvedba C
Pogodno za min./maks. širinu korpusa 400-1200 mm
Minimalna dubina ugradnje 260 mm
Podešavanje visine +/- 1.5 mm
Bočno podešavanje +/- 2 mm
Podešavanje dubine +/- 0.5 mm
Materijal Čelik
Završna obrada Poniklovano
Boja pokrivni kapica Siva, slično RAL 7045