ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik žuto pocincani , 4X50/44mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik žuto pocincani                 , 4X50/44mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik žuto pocincani , 4X50/44mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik žuto pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A2L)-4X50/44

Art.Nr. 0170 24050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]

Vijak za drvo ASSY 3.0, upuštene glave sa AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčan, žuto pasiviran.

Asimetrični profil navoja:
  • potreban manji moment zavrtanja - lakše zavrtanje
  • potrebna veća snaga da bi vijak proklizao - manja mogućnost proklizavanja
  • veća brzina zavrtanja
AW prihvat:
  • poboljšani prenos snage
  • duži radni vijek
  • optimalno centriranje
  • anulirano iskakanje odvijača
  • bez oštećenja površinske zaštite vijka
  • samo 5 veličina bitseva za prečnike vijaka 3,0-12,0 mm
Prsten navoj (Ø3,0-4,5 mm) / kontra navoj (Ø5,0-12,0 mm):
  • manja mogućnost cijepanja i oštećenja drveta prije svega pri zavrtanju u rubnom području
  • smanjenje obrtnog momenta zavrtanja
  • zbog probojnog dejstva prsten-navoja, kidanje (oštećenje) je gotovo u potpunosti spriječeno
Glodački džepovi (do promjera 4,5 mm bez glodačkih džepova):
  • pogodno za drvo i okove
  • gotovo da nema oštećenja obloga drvenih materijala
  • strugotina koja nastaje pri zavrtanju se apsorbuje (manje strugotine na površini)