Vijak za lim, samobušeći, leć. gl., AW pr., Zebra pias, nehrđ. čel. A2 , 3,5X16mm

Vijak za lim, samobušeći, leć. gl., AW pr., Zebra pias, nehrđ. čel. A2                              , 3,5X16mm

Vijak za lim, samobušeći, leć. gl., AW pr., Zebra pias, nehrđ. čel. A2 , 3,5X16mm

Samobušeci vijci lecaste glave
VIJAK-SBŠ-LGL-AW10-A2-3,5X16

Art.Nr. 0206 13516  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa AW prihvatom, nehrđajući čelik A2 (samo za rad u aluminijumu i plastici). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.

Uključeno u isporuku:
1 bit-umetak.

Primjena:
Za uzdužne preklopne spojeve na čeličnim i aluminijumskim limovima.

Presudne prednosti:
  • Bušenje, formiranje navoja, zavrtanje - sve u jednom radnom koraku
  • Značajno reducirani vrijeme i napor
  • Tačan prečnik bušenja za svaku vijčanu vezu rezultuje minimizacijom tolerancije navoja - uvijek optimalna veza
  • Izbjegavanje greški postavljanja
  • Optimalan prenos obrtnog momenta zahvaljujući inovativnom AW-prihvatu
AW® prihvatni sistem:
  • Poboljšan prenos obrtnog momenta
  • Duži radni vijek
  • Optimalno centriranje
  • Bolji učinak postavljanja zahvaljujući uvrtanju bez napora, obzirom da je potrebni kontaktni pritisak za prenos obrtnog momenta značajno manji
  • Najveća moguća kontaktna površina bit-umetka u prihvatu vijka
  • Ravnomjerna distribucija sile sprječava oštećenje zaštitne prevlake vijka i tako osigurava bolju otpornost na koroziju