Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č., Delta Seal crno , 4,2X19mm

Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č., Delta Seal crno                               , 4,2X19mm

Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č., Delta Seal crno , 4,2X19mm

Samobušeci vijci lecaste glave sa prirubnicom
VIJAK-SBŠ-LGL-PRIR-AW20-(DSS)-4,2X19

Art.Nr. 0218 74219  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa prirubnicom i AW prihvatom, čelik, Delta Seal crno. Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.

Uključeno u isporuku:
1 bit-umetak.

Primjena i prednosti:
  • Samobušeći vijak za pričvršćenje plastike i tankih limova na metalnu podkonstrukciju
  • Sa integrisanom prirubnicom se ostvaruje manji pritisak na površinu i time sprječavaju pukotine usljed napona
Nominalni Ø d mm4,2
Glava Ø dk mm11
Visina glave k mm2,9
PrihvatAW20
Opseg bušenja mm1,75 - 3,0