O-prsten ISO 3601 Perbunan70 metricki , 3,00X2,00

O-prsten ISO 3601 Perbunan70 metricki                                                               , 3,00X2,00

O-prsten ISO 3601 Perbunan70 metricki , 3,00X2,00

O-prsten ISO 3601 Perbunan70 metricki
PRSTEN-O-ISO3601-PERBUNAN70-3,00X2,00

Art.Nr. 0468 00320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

O-prsten, metrički, nitril kaučuk.

Svojstva:
  • NBR (nitril kaučuk) PN 70 ± 5O
  • Otpornost na temperaturu: cca -25°C do +100 °C
  • Sigurni zaptivni elementi, s kojim se može uštedjeti na skladišnom prostoru, jednostavni za montažu
  • Za zaptivanjee dijelova stroja, koji su pokretni ili koji miruju
  • Ot