Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Stega za spajanje sajli sl. ISO 13411 celik žuto cincan
STEGA-SAJLE-SLISO13411/5-(A2C/A2K)-D22,0
Art.Nr. 0520 022
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Stega za čelično uže (sajlu) slično ISO 13411/5 (DIN 1142).
Materijal i površinska zaštita komponenata:Najveći Ø sajle Zoll | 7/8 |
Najveći Ø sajle mm | 22,0 |
Potrebni stezni moment Nm | 117,70 |
Potrebna sila istezanja u navoju stege N | 40.800 |
Potreban broj stega za sajle | 7 |