Stega za čelično uže slično ISO 13411/5 , D26,0mm

Stega za čelično uže slično ISO 13411/5                                                             , D26,0mm

Stega za čelično uže slično ISO 13411/5 , D26,0mm

Sigurnosne stege za sajle
STEGA-SAJL-SIG-SLISO13411/5-(A2C/A2K)-D26,0

Art.Nr. 0520 026  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Stega za čelično uže (sajlu) slično ISO 13411/5 (DIN 1142).

Materijal i površinska zaštita komponenata:
  • Stezni luk: čelik pocinčan, žuto pasiviran (A2C)
  • Navrtka sa vijencem: čelik pocinčan, žuto pasiviran (A2C)
  • Stezna čeljust: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
Najveći Ø sajle Zoll1
Najveći Ø sajle mm26,0
Potrebni stezni moment Nm161,70
Potrebna sila istezanja u navoju stege N47.600
Potreban broj stega za sajle7