Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Stega za spajanje sajli sl. ISO 13411 celik žuto cincan
STEGA-SAJLE-SLISO13411/5-(A2C/A2K)-D8,0
Art.Nr. 0520 08
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Stega za čelično uže (sajlu) slično ISO 13411/5 (DIN 1142).
Materijal i površinska zaštita komponenata:| Najveći Ø sajle Zoll | 5/16 |
| Najveći Ø sajle mm | 8 |
| Potrebni stezni moment Nm | 6,6 |
| Potrebna sila istezanja u navoju stege N | 4.700 |
| Potreban broj stega za sajle | 6 |