Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Obujmice za crijeva od goriva Power
OBUJMICA-CRIJEV-GORIV-Š9MM-SW6-(8-12)
Art.Nr. 0539 28 12
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Obujmica za crijevo goriva Power sa visokim momentom pritezanja.
Područje primjene:| Materijal trake | 1.4301 nehrđajući čelik A2 |
| Materijal vijka/kućišta | 1.4016 nehrđajući čelik F1, konzerviran |
| Pogon vijka | Ravni |
| Širina trake | 9 mm |
| Otvor ključa | 6 mm |
| Područje stezanja | 8-12 mm |