Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM
OBUJMICA-CJEV-GUMA-EPDM-CRN-Š15MM-D8MM
Art.Nr. 0542 8 15
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Obujmica za cijevi i kablova Multifix, sa gumenim profilom.
Primjena:| Obujmica | |
| Materijal | čelik, pocinčani |
| Gumeni profil | |
| Materijal | EPDM |
| Boja | crna |
| Temperaturna postojanost | -40°C do +120°C |
| Shore tvrdoća | 70 ±5 |
| Otpornost na abraziju | dobra |
| Otpornost na vremenske uticaje i ozon | vrlo dobra |
| Otpornost na starenje i svjetlost | vrlo dobra |
| Otpornost na alkohol, kiseline i baze | dobra |