Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Obujmica za crijevo Rapid
                
                
                OBUJMICA-CRIJEV-RAPID-B14,3-SW8(100-120)
                
                
                
                    Art.Nr. 0547 300120
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| Materijal trake/kućišta | 1.4310 nehrđajući čelik A2 | 
| Materijal vijka | Čelik sa cink/nikl prevlakom | 
| Pogon vijka | Ravni prorez/šestougaoni | 
| Širina trake | 14,3 mm | 
| Otvor ključa | 8 mm | 
| Područje stezanja | 100-120 mm |