7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice , plastika

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice                                                          , plastika

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice , plastika

Utikac za prikolice 12V Putnicka vozila
UTICNICA-PRIKOL-PLAST-7POL-12V

Art.Nr. 0555 405118  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice

Karakteristike:
  • Prema ISO 1724 (N izvedba)
  • Radno temperaturno područje: -25°C do +75°C
  • Jačina struje: max. 25 A (za 2,5 mm² poprečni presjek voda)
  • Označavanje kontakata prema ISO 1724
  • Navojni kontakti koji podnose jaka zatezna opterećenja
  • Zbog upusta na vrhu, utikač se zadržava u utičnici
  • Instalacija na vučnom vozilu
  • Sa isključnim kontaktom za stražnja svjetla za maglu, npr. stražnja svjetla za maglu se isključuju čim se prikolica prikopča
IzvedbaPlastika
Vrsta kontaktaNavojni
Materijal kontaktaBakar-cink legura, nezaštićena