Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 6,0X18,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom                                                    , 6,0X18,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 6,0X18,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom
STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRN-6,0X18,0

Art.Nr. 0557 006004  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
U skladu sa DIN 46228 dio 4.

Karakteristike:
  • Polipropilenska izolaciona kragna za umetanje vodiča
  • Zemlja porijekla: Njemačka
  • Upotreba: Za fine i superfine vodiče
Boja crna
Dužina pina 18 mm
Presjek 6 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C