Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravne kontakt uticnice neizolirane
KONTAKT-Ž-(SN)-(4,8/5,8)-BO6-(1,5-2,5)
Art.Nr. 0558 19011
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| mm² | 1,5-2,5 |
| Izol.-Ø (mm) | 2,2-3,7 |
| Zaptivka-Ø (mm) | 6,00 |
| Utikač(mm) | 4,8 x 0,8 i 5,8 x 0,8 |
| Materijal | CuFe |
| Zaštita | Sn (kalajisano) |