Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(SN)-D3,5-BO3,40MM-(1,5-2,5)
Art.Nr. 0558 990002
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 1,5 - 2,5 |
Izol.-Ø (mm) | 2,1 - 3,1 |
Zaptivka-Ø (mm) | 3,40 |
Čahura Ø (mm) | 3,5 |
Jezičak | 2 x |
Materijal | CuSn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |