Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravna nasadna stopica (cahura) neizolirana
STOPICA-Ž-JEZIČ-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
Art.Nr. 0558 9917
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 1,5 - 2,5 |
Veličina (mm) | 6,3 x 0,8 |
Jezičak | 1x |
Držač Ø (mm) | 1,6 |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |