Brusni papir za drvo, trougaoni, aluminijum-oksid , P100

Brusni papir za drvo, trougaoni, aluminijum-oksid                                                   , P100

Brusni papir za drvo, trougaoni, aluminijum-oksid , P100

Brusni papir za drvo, trougaoni, aluminijum-oksid
PAPIR-SUHOBRUŠ-ČIČ-DELT-6RUP-P150-90MM

Art.Nr. 0581 498150  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Brusni papir sa otvorenim nanosom zrna Aluminijum oksida (Korund) za suho brušenje drveta. Izvedba Delta sa 6 otvora i čičak sistemom držanja.

Područje primjene: drvo
  • Za obradu furnira i masivnog drveta
  • Brušenje ivica i oboda, kao i ravnih dijelova
  • Ručna i mašinska upotreba
  • Skidanje velike količine materijala
Tehnički podaci:
  • Otvoren nanos zrna
  • Agresivan početak i nastavak brušenja
  • Ravnomjerna brusna slika bez ogrebotina
  • Hladno brušenje i odličan kvalitet završne obrade
  • Nema ispadanja zrna
  • Dug radni vijek
Izvedba brusnog papira:
  • Granulacija 40-320: D papir 150 g/m2
  • Sistem vezivanja: standardna sintetička smola