Brusni papir, vodobrusni, aluminijum-oksid , P1200

Brusni papir, vodobrusni, aluminijum-oksid                                                          , P1200

Brusni papir, vodobrusni, aluminijum-oksid , P1200

Brusni papir, vodobrusni, aluminijum-oksid
PAPIR-MOKRBRUŠ-ALOX-VODOBR-P1200-230X280MM

Art.Nr. 0584 011200  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Aluminij-oksid brusni papir za mokro brušenje.

Izvedba:
  • Gusti posip brusnih čestica
  • B-Papir
  • Vezivo od vještačke smole
  • Mjere: 280 x 230 mm
  • Upotrebljava se bez predhodnog namakanja, vrlo prilagodljivo vezivno tkivo granulata
  • Vrlo čiste i oštre konture pri radu
  • Vrlo dobar konačan izgled brusne slike
  • Vrlo dobar kontakt s podlogom koja se brusi uz maksimalno prijanjanje
  • Snaga brušenja i postojanost brusnog papira vrlo su visoke
Područja primjene:
  • Brušenje 2-K Akrilnih sistema, posebno za završno brušenje
  • Brušenje finog kita, kita, šprickita (P180-P240), grundfiler, 2K-filer prajmer (P360-P800), MS filer prajmer, grund filer (P600-P800)
  • Popravke na završnom sloju pri lakiranju (P1000-P1200), kod zaljepljene prašine ili drugih onečišćenja na završnom sloju lak (P1200)