Spužva za poliranje, narandžasta new, D145 mm

Spužva za poliranje, narandžasta new, D145 mm

Spužva za poliranje, narandžasta new, D145 mm

Jastucici za poliranje
SPUŽVA-POLIR-NARANDŽASTA-SMEKA-25XD135MM

Art.Nr. 0585 28 1451  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Orange pad - fina mekana spužva za višenamjensku primjenu kao što je uklanjanje finih ogrebotina i holograma, te nanošenje voska

  • Univerzalna primjena za 80% radova poliranja u zavisnosti od korištene paste za poliranje ili voska
  • Otvorena ćelijska struktura jene rezultira boljom cirkulacijom zraka - manje razvijanje toplote
  • Urez na velur strani sprječava oštećenje graničnih dijelova i vanjskog tanjira za poliranje
  • Moguće prati ručno ili mašinski, bez upotrebe deterdženta, na niskim temperaturama (max. 30°C) - sušiti na zraku
Boja:Narandžasta
Prečnik:145 mm
Visina:25 mm