Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, smeda

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, smeda

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, smeda

Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R8007-SME?-D12/2,5

Art.Nr. 0590 12259  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi

  • Polietilen
  • Odgovara za vijke sa rupom u glavi d = 2,5 mm
Vanjski promjer-Ø12 mm
Promjer za rupu (d)2,5 mm
Boja RAL-nazivŽuto smeđa
Ral br.8007
Boja drvetaHrast tamni