Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R8001-OKERSME?-D12/2,5
Art.Nr. 0590 122592
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
Boja RAL-naziv | Oker smeđa |
Ral br. | 8001 |
Boja drveta | Bukva, Ariš |