Pokrivna kapa za vijke za lim i prozorske klupice, mahagoni

Pokrivna kapa za vijke za lim i prozorske klupice, mahagoni

Pokrivna kapa za vijke za lim i prozorske klupice
KAPA-POKRIV-(0126)-R8016-MAHAGSMEĐ-D3,9

Art.Nr. 0590 128125  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Čista bijela pokrivna kapa RAL 9010  za specijalne vijke za lim i prozorske klupice, PE

Prikladno za:

  • Vijke za lim, Art.-Nr. 0126 039 ... / 0115 003 9..
  • Vijke za prozorske klupice A2, Art.-Nr. 0126 2..
  • Pias-samobušeće vijke za prozorske klupice, Art.-Nr. 0211 724 220
  • Materijal: polietilen
Boja Mahagoni RAL 8016
Vanjski prečnik (d1) 12 mm
Visina (h1) 4.2 mm
Materijal PE - Polietilen