Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D18mm, bijela

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D18mm, bijela

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D18mm, bijela

Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0903)-R9010-CISTBIJEL-D18

Art.Nr. 0590 157  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi

  • Polietilen
  • Odgovara za vijke sa rupom u glavi d = 3 mm
Vanjski promjer-Ø18 mm
Promjer za rupu (d)3 mm
Boja RAL-nazivČisto bijela
Ral br.9010