Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0903/0910)-R8016-MAHAGSME?
Art.Nr. 0590 9053
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 17 mm |
Promjer za rupu (d) | 3 mm |
Boja RAL-naziv | Mahagoni smeđa |
Ral br. | 8016 |
Boja drveta | Mahagoni |