Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 7-12/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 7-12/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 7-12/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove
OBUJMICA-UNI-(7-12MM)-EKSER-(A2K)-2,0X25

Art.Nr. 0593 77 10  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Višenamjenska obujmica za kablove sa ekserom.

Osobine

  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
Materijal
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Boja
  • Siva
Min./maks. prečnik 7-12 mm
Dužina eksera 25 mm
Prečnik eksera 2 mm
Boja siva