Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Glodalo za utor sa nastavkom, za obradu drveta
GLODALO-UTOR-HW-PR8MM-D6-L55MM
Art.Nr. 0612 011060
|
Sve varijante artikla
Glodalo za drvo sa bušećom oštricom za utore, za upotrebu na električnim ručnim glodalicama. Würth glodala za drvo proizvode se od čelika prve klase i tvrdog metala otpornog na habanje. Zbog toga se može garantovati visoka stabilnost i koncentriranost, pr
Vanjski promjer-Ø | 6 mm |
Dužina | 55 mm |
Efektivna dužina | 14 mm |
Promjer prihvata-Ø | 8 mm |
Odgovarajuća mašina | ručna el. glodalica |
Rezni materijal | tvrdi metal |