Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Odvijac vijaka AW-prihvat                                                                           
                
                
                ODVIJAC-AW20X100
                
                
                
                    Art.Nr. 0613 43720
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
ZEBRA odvijač sa okruglom oštricom i AW prihvatom za vijke.
| Pogon | AW20 | 
| Širina drške | 35 mm | 
| Dužina drške | 106 mm | 
| Dužina oštrice | 100 mm | 
| Dužina oštrice inch | 4" |