Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Odvijac vijaka AW-prihvat
ODVIJAČ-AW30X100
Art.Nr. 0613 43730
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA odvijač sa okruglom oštricom i AW prihvatom za vijke.
| Pogon | AW30 |
| Širina drške | 38 mm |
| Dužina drške | 114 mm |
| Dužina oštrice | 100 mm |
| Dužina oštrice inch | 4" |