VDE Odvijac vijaka za finu mehaniku Prorez, 0,5X3,0X75mm

VDE Odvijac vijaka za finu mehaniku Prorez, 0,5X3,0X75mm

VDE Odvijac vijaka za finu mehaniku Prorez, 0,5X3,0X75mm

VDE Odvijac vijaka za finu mehaniku Prorez
ODVIJAC-FINAMEHAN-VDE-PROREZ-0,5X3,0X75

Art.Nr. 0613 486030  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA VDE multikomponentni odvijač sa ravnim prihvatom.

  • Oštrica: okrugla, izolirana, brunirana
  • Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380
  • Norma: EN 60900, IEC 60900
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
  • Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
  • Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)