Držac bitseva C 6,3 (1/4) fleksibilni , L175mm

Držac bitseva C 6,3 (1/4) fleksibilni , L175mm

Držac bitseva C 6,3 (1/4) fleksibilni
DRŽAČ-ODVIJZAMJTIJEL-BIT-SW-FLEX-L175MM

Art.Nr. 0613 713  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA fleksibilni držač sa 6-ugaonim prihvatom za bit-umetke 1/4".
  • Pogon: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: vanjski šestougao
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: šestougaoni ključ
  • Duljina: 175 mm
Pogon 1/4 inč
Dužina 175 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao
Izlaz 1/4 inč
Vrsta izlaza Unutrašnji šestougao