Bit TX E 6,3 (1/4), TX20

Bit TX E 6,3 (1/4), TX20

Bit TX E 6,3 (1/4), TX20

Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT-TX20-BIJELI-1/4COL-L70MM

Art.Nr. 0614 3320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Bit-umetak za uobičajene veličine TX vijaka

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
  • Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
Bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Robusni bitovi
  • Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
  • Dugoročna upotrebljivost vijaka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Pogodan za sljedeće mašine:
  • Wurth
  • Bosch
  • Skil
  • Ingersoll
  • Hitachi
  • Black&Decker
  • AEG
  • Metabo
  • Makita
  • Deprag
  • Elu
  • Atlas-Copco
Veličina TX20
Pogon E 6,3 (1/4 Zoll)
Dužina 70 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao