List ubodne pile za metal, 50/1,5

List ubodne pile za metal, 50/1,5

List ubodne pile za metal, 50/1,5

List ubodne pile za metal
LIST-PILNI-UBODP-MET-5KOM-50/1,5

Art.Nr. 0615 05015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Visokokvalitetni list ubodne pile za metal sa T-prihvatom za uobičajene upotrebe.

Materijal obrade: Metal
Izvedba: HSS valoviti zub
Specijalno za krivolinijska rezanja
Prihvat: T - prihvat,
Odgovara za: Würth STPAEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil
Dužina 77 mm
Debljina 1,0 mm
Raspored zuba 0,8 mm
Materijal obrade Metal