Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
List sabljaste pile za metal
LIS-PIL-SABLJ-MET-5K-MULT-150X(1,75-3,0)
Art.Nr. 0615 915030
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dužina(L) |
150 mm |
Raspodjela zuba min./max. |
1,7-3 mm |
Za obradu materijala |
Metal |
Debljina |
0,9 mm |
Broj komada |
5 kom. |