Roto-glodalo od tvrdog metala, multi-performance TiAlSiN , D3MM

Roto-glodalo od tvrdog metala, multi-performance TiAlSiN , D3MM

Roto-glodalo od tvrdog metala, multi-performance TiAlSiN
GLODALO-ROTO-HM-RBF-TIALSIN-D3MM

Art.Nr. 0616 584030  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Premium roto glodalo sa oblogom od TiAlSiN i unikatne geometrije za efikasno grubo i fino brušenje na skoro svim materijalima kao što su čelici tvrdoće <65 HRC, sivi livovi, nehrđajući čelici, titanijum, specijalne legure, tvrde i žilave materijale
  • Inovativna multi-rezna geometrija sa komnbinacijom duplog reza za sjajnu i glatku završnu površinu
  • Otporan alat na vibracije i odlična kontrola pri rezanju
  • Obloga od TiAlSiN daje 3 puta duži životni vijek glodalu u poređenju sa neobloženim konvencionalnim glodalima 
  • Do 50% više reznih performansi u poređenju sa neobloženim konvencionalnim glodalima
  • Proizveden u skladu sa striktnim standardima, kontrola zalemljenih spojeva na najvišem nivou
  • Pakovanje napravljeno od 100% reciklirane plastike - Cradle to cradle certifikat
Oblik Špicast zaobljen
Prečnik 3 mm
Dužina 13 mm
Ozubljenje Multi performance mm