Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-D12,5MM
Art.Nr. 0624 001250
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Podesno za tip mašine | Bušilice, aku bušilice-zavrtači, stabilne bušilice |
Materijal obrade | Čelik, sivi liv |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard/dubina bušenja | DIN 338/5xD |
Oblik drške | Cilindrična |
Površina | Kaljena u pari |
Tip | RN (desno-rezna) |
Ugao vrha | 130o |
Ocjena radnog vijeka | 3 od 4 |
Ocjena brzine bušenja | 3 od 4 |
Kvalitet izbušene rupe | 4 od 4 |
Svestranost | 2 od 4 |
Ponašanje pri bušenju | 3 od 4 |
Samocentriranje | Da |
Podesno za čelike zatezne čvrstoće do | 850 N/mm2 |
Bojovna oznaka primjene | Plava za čelik |
Prečnik | |
Dužina | |
Dužina žljebova za strugotinu |