Set spiralnih burgija tip RN HSS 19 dijelova , 19- dijelni

Set spiralnih burgija tip RN HSS 19 dijelova                                , 19- dijelni

Set spiralnih burgija tip RN HSS 19 dijelova , 19- dijelni

Set spiralnih burgija tip RN HSS 19 dijelova
BURG -MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19D

Art.Nr. 0625 01  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Set standardnih spiralnih kratkih burgija HSS za čelik, u kutiji od ABS plastike otporne na udare za laganu i jednostavnu upotrebu.
  • Izvedba: DIN 338 N, kratki
  • Ekonomične spiralne burgije HSS za opštu primjenu u čeliku do 800 N/mm2
  • Jasno utvrđeni, stalni kvalitet nesumnjivo iznad standarda na tržištu  za sličan tip burgije
  • Za upotrebu na ručnim bušilicama pri izradi prolaznih i slijepih rupa
Broj komada u setu 19
Prihvat burgija Cilindrični
Rezni materijal HSS
Linija WURTH